STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Doppel-Baureihe 212.7/12.7-PA

  • ERIKS:820326
  • Hersteller:1130005240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
2D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm