STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Doppel-Baureihe 112/10-PA

  • ERIKS:11357583
  • Hersteller:1130005166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
1D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
ØD2
10 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm