STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-NRC Polyamid für Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 6S-PA-NRC

  • ERIKS:14744851
  • Hersteller:6100053083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Gruppe
6S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
115 mm
L1
90 mm
L2
85 mm
Breite
45 mm