STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-MGR Polyamid gerippt Standard-Baureihe 532-PA-MGR

  • ERIKS:14868473
  • Hersteller:6100176108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
32 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/4" in
Gruppe
5
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
L3
26 mm
ØD1
32 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm