STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-CHC Polyamid glatt mit Befestigungssteg Standard-Baureihe 648-PA-CHC

  • ERIKS:14744855
  • Hersteller:6100055864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
48 mm
Gruppe
6
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1