STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-CHC Polyamid glatt mit Befestigungssteg Standard-Baureihe 536-PA-CHC

  • ERIKS:14868491
  • Hersteller:6100055863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Gruppe
5
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1