STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-CHC Polyamid glatt mit Befestigungssteg Standard-Baureihe 210-PA-CHC

  • ERIKS:14868305
  • Hersteller:6100056029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1