STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNGF-421.3/21.3-PP

  • ERIKS:11356598
  • Hersteller:1130017250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
21.3 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
21.3 mm
ØD2
21.3 mm
ØD3
6.8 mm