STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNGF-418/18-PP

  • ERIKS:11356592
  • Hersteller:1130017244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
18 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
18 mm
ØD2
18 mm
ØD3
6.8 mm