CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LNGF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 5/8" in |
Gruppe | 4 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 30.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 38 mm |
ØD1 | 16 mm |
ØD2 | 16 mm |
ØD3 | 6.8 mm |