CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LNGF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13.5 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 13.5 mm |
Gruppe | 3 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
B | 14.5 mm |
H | 23.5 mm |
L1 | 54 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
ØD2 | 13.5 mm |
ØD3 | 6.8 mm |