STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNGF-310/10-PP

  • ERIKS:11356579
  • Hersteller:1130017230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm