STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNGF-208/08-PP

  • ERIKS:11356571
  • Hersteller:1130017222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
8 mm
ØD2
8 mm
ØD3
6.8 mm