STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNGF-212.7/12.7-PA

  • ERIKS:12034236
  • Hersteller:1130017263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
6.8 mm