STAUFF

STAUFF Schellenkörper LNGF Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LNGF-106/06-PA

  • ERIKS:824275
  • Hersteller:1130017254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNGF
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
32 mm
L2
18 mm
ØD1
6 mm
ØD2
6 mm
ØD3
6.8 mm