STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LN-420-PP

  • ERIKS:11357434
  • Hersteller:1130004806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
20 mm
ØD2
6.8 mm