STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LN-314-PP

  • ERIKS:11357425
  • Hersteller:1130004797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
33 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
14 mm
ØD2
6.8 mm