STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LN-212-PP

  • ERIKS:864900
  • Hersteller:1130004790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.8 mm