STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LN-106.4-PP

  • ERIKS:11357414
  • Hersteller:1130004784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
7 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.8 mm