STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LN-312.7-PA

  • ERIKS:11357441
  • Hersteller:1130004824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
33 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
6.8 mm