STAUFF

STAUFF Schellenkörper LN Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LN-108-PA

  • ERIKS:909866
  • Hersteller:1130004814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LN
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
B
14.5 mm
H
13.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
7 mm
ØD1
8 mm
ØD2
6.8 mm