STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBU Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LBU-425/21.3-PP

  • ERIKS:11357512
  • Hersteller:1130004955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
21.3 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
30 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
25 mm
ØD2
21.3 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm