STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBU Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LBU-316/09.5-PP

  • ERIKS:13570617
  • Hersteller:1130021157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
9.5 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
9.5 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm