CHF 0.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBU |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 12 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 10 mm |
Gruppe | 2 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Nein |
B | 16 mm |
H | 15 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 22 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 10 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |