STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LBG-419/19-PP

  • ERIKS:11357503
  • Hersteller:1130004936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/4" in
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
30 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
19 mm
ØD2
19 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm