STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LBG-212/12-PP

  • ERIKS:850705
  • Hersteller:1130004909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
12 mm
ØD2
12 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm