STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LBG-106.4/06.4-PP

  • ERIKS:11357482
  • Hersteller:1130004896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
31 mm
L2
18 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm