STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBG-318/18-PA

  • ERIKS:11357531
  • Hersteller:1130004981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
18 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
18 mm
ØD2
18 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm