STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBG-315/15-PA

  • ERIKS:11356813
  • Hersteller:1130001699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
15 mm
ØD2
15 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm