STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBG-312.7/12.7-PA

  • ERIKS:11357526
  • Hersteller:1130004974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
53 mm
L2
30 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm