STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBG-210/10-PA

  • ERIKS:11357523
  • Hersteller:1130004969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
16 mm
H
15 mm
L1
39 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm