CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBG |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 6.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1/4" in |
Gruppe | 1 |
Material | Polyamid |
Farbe | Gelb |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Nein |
B | 12 mm |
H | 10.5 mm |
L1 | 31 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD2 | 6.4 mm |
ØD3 | 6.8 mm |
ØD4 | 7 mm |
S | 2 mm |