STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBG Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LBG-104.8/04.8-PA

  • ERIKS:11357516
  • Hersteller:1130004962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBG
Geeignet für Rohrdurchmesser
4.8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
4.8 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
31 mm
L2
18 mm
ØD1
4.8 mm
ØD2
4.8 mm
ØD3
6.8 mm
ØD4
7 mm
S
2 mm