Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Einfache Ausführung LBBU-332-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396691
  • Hersteller:1130029969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
32 mm
Gruppe
3
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
57.5 mm
L2
23.5 mm
L3
15 mm
ØD1
32 mm
ØD2
12 mm
ØD3
14 mm