Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Einfache Ausführung LBBU-209.5-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396649
  • Hersteller:1130023483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Gruppe
2
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
39 mm
L2
18 mm
L3
9 mm
ØD1
9.5 mm
ØD2
20 mm
ØD3
14 mm