CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 12.7 mm |
Gruppe | 1 |
Material | Santoprene |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
B | 20 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 9 mm |
ØD1 | 12.7 mm |
ØD2 | 12 mm |
ØD3 | 14 mm |