Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Einfache Ausführung LBBU-108-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396634
  • Hersteller:1130023472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Gruppe
1
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H1
10 mm
H2
20 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
9 mm
ØD1
8 mm
ØD2
12 mm
ØD3
14 mm