Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Doppelte Ausführung LBBU-330/30-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396690
  • Hersteller:1130025632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
30 mm
Gruppe
3D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
86 mm
L2
47 mm
ØD1
30 mm
ØD2
30 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm