CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 17.2 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 17.2 mm |
Gruppe | 2D |
Material | Santoprene |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
B | 20 mm |
H1 | 12 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 35 mm |
ØD1 | 17.2 mm |
ØD2 | 17.2 mm |
ØD3 | 12 mm |
ØD4 | 14 mm |