Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Doppelte Ausführung LBBU-213.5/13.5-SA73-M8/U5/16/2

  • ERIKS:14396659
  • Hersteller:6100196611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
13.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
13.5 mm
Gruppe
2D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
59 mm
L2
35 mm
ØD1
13.5 mm
ØD2
13.5 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm