Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Doppelte Ausführung LBBU-212.7/12.7-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14744827
  • Hersteller:1130023509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12.7 mm
Gruppe
2D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H1
12 mm
H2
24 mm
L1
59 mm
L2
35 mm
ØD1
12.7 mm
ØD2
12.7 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm