Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper LBBU Santoprene glatt Leichte-Baureihe Doppelte Ausführung LBBU-111/11-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396638
  • Hersteller:1130023501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU
Geeignet für Rohrdurchmesser
11 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
11 mm
Gruppe
1D
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H1
10 mm
H2
20 mm
L1
50 mm
L2
30 mm
ØD1
11 mm
ØD2
11 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm