STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LB-422-PP

  • ERIKS:11357459
  • Hersteller:1130004860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8" in
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
30 mm
L1
42 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
22 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm