STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LB-317.2-PP

  • ERIKS:11357457
  • Hersteller:1130004855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
22.5 mm
L1
34 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
17.2 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm