STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LB-210-PP

  • ERIKS:850586
  • Hersteller:1130004847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
16 mm
H
15 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
10 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm