STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LB-108-PP

  • ERIKS:850578
  • Hersteller:1130004845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
12 mm
H
10.5 mm
L1
22 mm
L2
9 mm
L3
6.5 mm
ØD1
8 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm