CHF 0.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LB |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 4.8 mm |
Gruppe | 1 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Nein |
B | 12 mm |
H | 10.5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 6.5 mm |
ØD1 | 4.8 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |