STAUFF

STAUFF Schellenkörper LB Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LB-425.4-PA

  • ERIKS:11357477
  • Hersteller:1130004889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LB
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1" in
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Gelb
Profil
Profiliert
Vorspannung
Nein
B
20 mm
H
30 mm
L1
42 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
25.4 mm
ØD2
6.8 mm
ØD3
7 mm
S
2 mm