CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LB |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Gruppe | 4 |
Material | Polyamid |
Farbe | Gelb |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Nein |
B | 20 mm |
H | 30 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |