CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LB |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 5/8" in |
Gruppe | 3 |
Material | Polyamid |
Farbe | Gelb |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Nein |
B | 20 mm |
H | 22.5 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 7 mm |
ØD1 | 16 mm |
ØD2 | 6.8 mm |
ØD3 | 7 mm |
S | 2 mm |